SMC COMPACT CILINDER CDQ2A100TF-40DZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A100TF-40DZ
Rubix:05262538
Fabrikant:00788225
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A100TF-40DZ

Technische samenvatting

Typestandaard
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A100TF-40DZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2600 g
Typestandaard
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Land van oorsprongCZ
165,09 excl. BTW
/ stuk
199,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen