SMC COMPACT CILINDER CDQ2A20-50DMZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A20-50DMZ
Rubix:A0725577
Fabrikant:CDQ2A20-50DMZ
EAN:3618035845175
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A20-50DMZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A20-50DMZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x100x36 mm
Logistiek gewicht246 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCZ
€ 43,76 excl. BTW
/ stuk
€ 52,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen