SMC COMPACT CILINDER CDQ2A40TF-100DCMZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A40TF-100DCMZ
Rubix:05291589
Fabrikant:CDQ2A40TF-100DCMZ
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A40TF-100DCMZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A40TF-100DCMZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht976 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
€ 87,08 excl. BTW
/ stuk
€ 105,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen