SMC COMPACT CILINDER CDQ2B16-15DCZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B16-15DCZ
Rubix:A0729238
Fabrikant:00790283
EAN:3618035831598
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B16-15DCZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B16-15DCZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x49x29 mm
Logistiek gewicht94 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCZ
32,58 excl. BTW
/ stuk
39,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen