SMC COMPACT CILINDER CDQ2B100TF-30DCZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B100TF-30DCZ
Rubix:A0729308
Fabrikant:00789861
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B100TF-30DCZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B100TF-30DCZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 166,82 excl. BTW
/ stuk
€ 201,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen