SMC COMPACT CILINDER CDQ2B50TF-35DCZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B50TF-35DCZ
Rubix:A0729371
Fabrikant:CDQ2B50TF-35DCZ
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B50TF-35DCZ

Technische samenvatting

Typesmc compact cilinder cdq2b50tf-35dcz
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B50TF-35DCZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc compact cilinder cdq2b50tf-35dcz
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 77,92 excl. BTW
/ stuk
€ 94,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen