Referenties
SMC:CDQ2B100TF-100DMZ
Rubix:A0729302
Fabrikant:CDQ2B100TF-100DMZ
EAN:3618035833974



Technische samenvatting
| Type | smc compact cilinder cdq2b100tf-100dmz |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B100TF-100DMZ
SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar
Automatisch schakelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc compact cilinder cdq2b100tf-100dmz |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,61 excl. BTW
/ stuk
€ 240,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen