SMC COMPACT CILINDER CQ2WA40TF-10DZ

CQ2 compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2WA40TF-10DZ
Rubix:A0728734
Fabrikant:00799218
SMC COMPACT CILINDER CQ2WA40TF-10DZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2WA40TF-10DZ


Compacte cilinder: standaard dubbelwerkend, enkele zuigerstang. Mogelijkheid om compacte detectiesensoren op alle vier zijden te monteren.

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele zuigerstang, compacte cilinder
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Poortdraad: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht294 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCZ
62,72 excl. BTW
/ stuk
75,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen