Referenties
SMC:CQ2WB20-50DC
Rubix:05292005
Fabrikant:CQ2WB20-50DC

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend (d/a) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2WB20-50DC
Compacte cilinder: standaard dubbelwerkend, enkele zuigerstang. Mogelijkheid om compacte detectiesensoren op alle vier zijden te monteren.
C(D)Q2W, Compact Cylinder, Double Acting Double Rod Configurator
Sterke punten
•Dubbelwerkend, enkele zuigerstang, compacte cilinder
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Poortdraad: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Poortdraad: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 274 g |
| Type | dubbelwerkend (d/a) |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,76 excl. BTW
/ stuk
€ 77,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen