SMC COMPACT CILINDER CQ2WB32TF-40DZ

CQ2 compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2WB32TF-40DZ
Rubix:05292013
Fabrikant:00717352
SMC COMPACT CILINDER CQ2WB32TF-40DZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2WB32TF-40DZ


Compacte cilinder: standaard dubbelwerkend, enkele zuigerstang. Mogelijkheid om compacte detectiesensoren op alle vier zijden te monteren.
C(D)Q2W, Compact Cylinder, Double Acting Double Rod Configurator

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele zuigerstang, compacte cilinder
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Poortdraad: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht316 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
54,77 excl. BTW
/ stuk
66,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen