GISS PC BRIL CRACK'R HELDER AS/AF 887640
CRACK'R Veiligheidsbril
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:887640
Rubix:A0160794
EAN:3660338410345


Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : GISS PC BRIL CRACK'R HELDER AS/AF 887640
De GISS CRACK’R veiligheidsbril heeft een frameloos, rondlopend design dat een optimaal gezichtsveld garandeert en tegelijk 99,9% van de UV-stralen blokkeert.
Kenmerken:
Deze veiligheidsbril van polycarbonaat onderscheidt zich door het lichte en ergonomische ontwerp, ideaal voor dagelijks gebruik. Het rondlopende design biedt optimale bescherming tegen spatten en schadelijk licht, terwijl het een uitzonderlijk draagcomfort verzekert. De smalle, flexibele poten maken het dragen in combinatie met een helm of gehoorbescherming eenvoudig, terwijl de gevormde neusbrug zich aanpast aan de meeste gebruikers. Afhankelijk van het model zijn de lenzen helder, amberkleurig of In/Out (licht getint), met kraswerende en in sommige versies ook anticondensbehandeling, voor een helder en duurzaam zicht.
Specificaties:
• Gewicht: 23,3 g
• Materiaal lenzen en poten: polycarbonaat
• Schroeven: roestvrij staal
• Lenscurve: 10,5
• Dikte lenzen: 2 mm
• UV-bescherming: 99,9% UVA en UVB
• Kleuren: helder, amber, In/Out
• Kraswerende behandeling op alle modellen
• Anticondensbehandeling op bepaalde modellen
• Rondlopend, frameloos design
• Smalle, flexibele poten
Normen:
• CE-gemarkeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN 166-gecertificeerd: getest op slagvastheid, duurzaamheid en veiligheid onder zware werkomstandigheden
• Mechanische weerstand F: bescherming tegen impacts met lage energie
• Bescherming T: bestand tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen
Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar ontwerpt GISS persoonlijke beschermingsmiddelen voor professionals in de industrie. Het merk bedient vandaag de dag bijna 40.000 klanten in heel Europa. Het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, biedt een compleet scala aan PBM's voor acht grote productfamilies: hoofd-, oog-, gezichts-, ademhalings-, hand-, lichaams-, voet- en valbescherming. Elk product is ontworpen om kwaliteit, comfort en veiligheid te combineren met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. GISS werkt samen met geselecteerde internationale leveranciers en wordt door Rubix gedistribueerd in meer dan 650 vestigingen in 22 landen.
Kenmerken:
Deze veiligheidsbril van polycarbonaat onderscheidt zich door het lichte en ergonomische ontwerp, ideaal voor dagelijks gebruik. Het rondlopende design biedt optimale bescherming tegen spatten en schadelijk licht, terwijl het een uitzonderlijk draagcomfort verzekert. De smalle, flexibele poten maken het dragen in combinatie met een helm of gehoorbescherming eenvoudig, terwijl de gevormde neusbrug zich aanpast aan de meeste gebruikers. Afhankelijk van het model zijn de lenzen helder, amberkleurig of In/Out (licht getint), met kraswerende en in sommige versies ook anticondensbehandeling, voor een helder en duurzaam zicht.
Specificaties:
• Gewicht: 23,3 g
• Materiaal lenzen en poten: polycarbonaat
• Schroeven: roestvrij staal
• Lenscurve: 10,5
• Dikte lenzen: 2 mm
• UV-bescherming: 99,9% UVA en UVB
• Kleuren: helder, amber, In/Out
• Kraswerende behandeling op alle modellen
• Anticondensbehandeling op bepaalde modellen
• Rondlopend, frameloos design
• Smalle, flexibele poten
Normen:
• CE-gemarkeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN 166-gecertificeerd: getest op slagvastheid, duurzaamheid en veiligheid onder zware werkomstandigheden
• Mechanische weerstand F: bescherming tegen impacts met lage energie
• Bescherming T: bestand tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen
Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar ontwerpt GISS persoonlijke beschermingsmiddelen voor professionals in de industrie. Het merk bedient vandaag de dag bijna 40.000 klanten in heel Europa. Het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, biedt een compleet scala aan PBM's voor acht grote productfamilies: hoofd-, oog-, gezichts-, ademhalings-, hand-, lichaams-, voet- en valbescherming. Elk product is ontworpen om kwaliteit, comfort en veiligheid te combineren met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. GISS werkt samen met geselecteerde internationale leveranciers en wordt door Rubix gedistribueerd in meer dan 650 vestigingen in 22 landen.
Sterke punten
• Optimale ergonomie en draagcomfort dankzij ultralicht gewicht
• Effectieve bescherming tegen 99,9% van de UV-stralen
• Compatibel met helmen en gehoorbescherming
• Modellen afgestemd op diverse omgevingen: binnen, buiten, wisselende lichtomstandigheden
• Effectieve bescherming tegen 99,9% van de UV-stralen
• Compatibel met helmen en gehoorbescherming
• Modellen afgestemd op diverse omgevingen: binnen, buiten, wisselende lichtomstandigheden
Toepassingen
De CRACK’R bril is ideaal voor industriële omgevingen, bouwplaatsen, onderhoudswerkplaatsen en laboratoria. Hij is geschikt voor werkzaamheden zoals zagen, slijpen, boren of handling, en voor elke activiteit waarbij bescherming tegen spatten en UV-stralen vereist is. Afhankelijk van de uitvoering kan de bril zowel binnen als buiten gedragen worden, wat dit product tot een veelzijdige oplossing maakt voor uiteenlopende werkomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,38 excl. BTW
/ stuk
€ 2,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden