EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CROSSFORCE FLY HIGH S3 ESD XD MT 44
Crossforce Fly High pasvorm XD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM83156744
Rubix:A0419295
EAN:8715316154300

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CROSSFORCE FLY HIGH S3 ESD XD MT 44
Sportief, lichtgewicht, dynamisch, duurzaam en metaalvrij. Ervaar ultieme grip dankzij de innovatieve Framework PU loopzool. Ondervind een onstuitbare bewegingsvrijheid terwijl u de klus klaart met deze S3S veiligheidsschoenen met NANO carbon neus. Geniet van een hoog draag- en loopcomfort dankzij het gebruik van vederlichte microvezelmaterialen en een innovatieve zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim. De CrossForce Fly heeft reflecterende R-Pet veters en een 3M reflecterende lus in de hak en is gedeeltelijk gemaakt van gerecyclede content; in voering, veters, inlegzool en beschermde tussenzool. Voor zowel binnen als buiten gebruik.
Toepassingen
Industrieën:
* Logistiek & transport.
* Electronica.
* Lichte industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Type zool | pu |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | gerecycleerd materiaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,24 excl. BTW
/ paar
€ 135,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
44