EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CROSSFORCE X LOW S3 XD MT 44
Crossforce X Low pasvorm XD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM81386744
Rubix:A0419319
EAN:8715316154607

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CROSSFORCE X LOW S3 XD MT 44
Heavy duty binnen of buiten? Ga voor de CrossForce X en geniet van de geavanceerde Vibram Ecostep Pro loopzool met gerecycleerd materiaal. Deze ultralichte veiligheidsschoen geeft je mede door de innovatieve zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim een comfortabel gevoel en geeft veel energie terug om vrij te bewegen. Deze uiterst veilige metaalvrije schoen gemaakt met gedeeltelijk gerecycleerde inhoud heeft reflecterende R-Pet veters en een reflecterende lus in de hak. Ervaar ultieme bewegingsvrijheid terwijl je de klus klaart met deze S3S veiligheidsschoenen met NANO carbon neus.
Toepassingen
Industrieën:
* Bouw & techniek.
* Natuur & milieu.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,30 excl. BTW
/ paar
€ 141,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
44