CUTLINE HSS HANDTAP UNF 10 X 32 TAPER 885317

CUTLINE 885317 HSS TAP UNF 10 X 32 TAPER

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:885317
Rubix:A0177884
EAN:3660338386138
CUTLINE HSS HANDTAP UNF 10 X 32 TAPER 885317

Technische samenvatting

Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAP UNF 10 X 32 TAPER 885317



• UNF individual tap
• Straight flute

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter4,04 mm
Diameter handvat4,93 mm
Aansluiting3,86 mm
Aantal windingen per inch32
Diameter schroefdraad (inch)#10-32 unf ''
Diameter schroefdraad4,826 mm
Totale lengte60,3 mm
Diepte schroefdraad22,2 mm
Snijrichtingrechter
€ 33,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 40,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen