CUTLINE HSS RECHTE HANDTAP FLUTE BSW 5/32 X 32 SECOND 885369

CUTLINE 885366 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 1/8 X 40 SECOND

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:885369
Rubix:A0177848
EAN:3660338386633
CUTLINE HSS RECHTE HANDTAP FLUTE BSW 5/32 X 32 SECOND 885369

Technische samenvatting

Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE HSS RECHTE HANDTAP FLUTE BSW 5/32 X 32 SECOND 885369



• BSW individual tap
• Straight flute

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter3,1 mm
Diameter handvat4 mm
Aansluiting3,15 mm
Aantal windingen per inch32
Diameter schroefdraad (inch)5/32 ''
Diameter schroefdraad3,969 mm
Totale lengte53 mm
Diepte schroefdraad13 mm
Snijrichtingrechter
€ 76,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 92,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen