CUTLINE HSS HANDTAP BSF 1/2 X 16 PLUG 885433
CUTLINE 885418 HSS TAP BSF 3/16 X 32 PLUG
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885433
Rubix:A0177786
EAN:3660338387258

Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAP BSF 1/2 X 16 PLUG 885433
• BSF individual tap
• Straight flute
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schroefdraad | niet metrisch |
| Materiaal mantel | hss |
| Boordiameter | 11,1 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Aantal windingen per inch | 16 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Diepte schroefdraad | 24 mm |
| Snijrichting | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 77,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen