CUTLINE HSS HANDTAP BSF 3/16 X 32 PLUG 885418

CUTLINE 885418 HSS TAP BSF 3/16 X 32 PLUG

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:885418
Rubix:A0177801
EAN:3660338387104
CUTLINE HSS HANDTAP BSF 3/16 X 32 PLUG 885418

Technische samenvatting

Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAP BSF 3/16 X 32 PLUG 885418



• BSF individual tap
• Straight flute

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter4 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Aantal windingen per inch32
Diameter schroefdraad (inch)3/16 ''
Diameter schroefdraad4,763 mm
Totale lengte50 mm
Diepte schroefdraad14 mm
Snijrichtingrechter
€ 34,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 41,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen