CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN SOLID NPT 1/4 (1.5/16") 885716
CUTLINE 885715 HSS SOLID DIE NPT 1/8 (1)
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885716
Rubix:A0177521
EAN:3660338389856

Productdetails : CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN SOLID NPT 1/4 (1.5/16") 885716
• HSS NPT solid die
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter koker | 33,33 mm |
| Draad | 6,35 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter | 33,33 mm |
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Aantal windingen per inch | 18 |
| Dikte koker | 11,11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,19 excl. BTW
/ stuk
€ 81,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden