ZWARTP ST PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 3,5X16MM
D7982CZ ST ZWP VK-PLAATSCHROEF PZ
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26432.035.016
Rubix:08453147
EAN:8715492655738

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ZWARTP ST PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 3,5X16MM
D7982cz elektroverzinkt plaatmetaalschroef verzonken kop pozidriv
ST3,5X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,87 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken kop |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Bekleding | elektroverzinkt zwart gepassiveerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,64 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 49,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen