VERN. ST PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C ST4,8X19
Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26040.048.019
Rubix:08451135
EAN:8715492651624

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C ST4,8X19
Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,6 g |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7973 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 384,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen