ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M8X60
D912 8.8 FLZNNC-NC6 CK-SCHROEF BZK
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07065.080.060
Rubix:08114908
EAN:8715494329279

Productdetails : ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M8X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,9 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 222,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
60 mm