Referenties
Spartex:CHC2,5X18EFA4-50ISO
Rubix:A0826273
Fabrikant:4762425 18
EAN:4043377064547


Technische samenvatting
| Lengte | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X18
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 81,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M2,5