ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M8X90

D912 8.8 FLZNNC-NC6 CK-SCHROEF BZK

Zie technische informatie

Referenties

Fabory:07065.080.090
Rubix:08114911
EAN:8715494329309
ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M8X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingZink
NormDIN 912
Zie alle specificaties

Productdetails : ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M8X90


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht40 g
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingZink
NormDIN 912
Type afdrukbinnenzeskant
Metrische diameterM8
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad8 mm
147,22 excl. BTW
/ 100 stuks
178,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen

Lengte

90 mm

Metrische diameter