Referenties
Spartex:CHC2X14EFA2-50ISO
Rubix:08224362
Fabrikant:476222 14
EAN:4043377059796


Technische samenvatting
| Lengte | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X14
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | sw1,5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 40,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
14 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M2