Referenties
Fabory:51089.200.001
Rubix:08219522
EAN:8715492267924

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : RVS A2 METALFORM 70 MOER D934 M20
Rvs a2 metalform 70 moer d934 m20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,21 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 75,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden