Referenties
Spartex:ECHUGAZ14X1,5.10
Rubix:08061644
Fabrikant:000934.10005.0140.150
EAN:4043952282489


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER METRISCH FIJN D934 M14X1,50
Zeskantmoeren fijne steek - M.14 ruw staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Voor schroeven | m14 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
14 mm
Voor schroeven
m14