FESTO SCHOKDEMPERHOUDER DADP-DGC-50 545244

DADP Schokdemperhouder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DADP-DGC-50
Rubix:05112284
Fabrikant:545244
EAN:4052568091941
FESTO SCHOKDEMPERHOUDER DADP-DGC-50 545244
Technische samenvatting
Typehouder voor schokdemper
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPERHOUDER DADP-DGC-50 545244


schokdemperhouder DADP-DGC-50 voor lineaire aandrijving DGC-G. Grootte = 50, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Omgevingstemperatuur = -10 - 80 °C, Productgewicht = 890 g, Materiaalspecificatie = (* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehouder voor schokdemper
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,96 excl. BTW
/ stuk
71,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen