FESTO ADAPTERPLAAT DAMF-18-FKP 2349281

DAMF-adapterplaat

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DAMF-18-FKP
Rubix:05111363
Fabrikant:2349281
EAN:4052568253585
FESTO ADAPTERPLAAT DAMF-18-FKP 2349281
Technische samenvatting
Typeadapterplaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERPLAAT DAMF-18-FKP 2349281


adapter plate DAMF-18-FKP Size=18, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=127 g, Materials note=Conforms to RoHS
Adapterplaat DAMF-18-FKP Grootte=18, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=127 g, Materiaal opmerking=RoHS-conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterplaat
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,97 excl. BTW
/ stuk
100,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen