SMC INDICATOR IDG IDG-DP01

Dauwpuntindicator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IDG-DP01
Rubix:A0149560
Fabrikant:IDG-DP01
EAN:3618036084856
SMC INDICATOR IDG IDG-DP01

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Volumestroom1 l/min
Minimale bedrijfsdruk3 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INDICATOR IDG IDG-DP01


De membraandrogerserie IDG, IDG/M-modellen combineren een mistafscheider en een micro-mistafscheider in één enkele eenheid. Als de purgelucht niet rondom de membraandroger wordt afgevoerd, wordt de lucht via leidingwerk van de droger weggevoerd.

Sterke punten

•Membraandrogerserie
Uitvoering als één enkele unit
10 beschikbare maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Volumestroom1 l/min
Minimale bedrijfsdruk3 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalaluminiumlegering (behuizing);roestvrij staal (opening);messing (geluiddemper);hars (behuizing)
Aangepaste tariefcode85389099
35,29 excl. BTW
/ stuk
42,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen