COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT DCMT 11 T3 04-PF 4425
DCMT 11 positieve plaat
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DCMT 11 T3 04-PF 4425
Rubix:A0167045
Fabrikant:7860794
EAN:7323225047623

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT DCMT 11 T3 04-PF 4425
CoroTurn® 107, draaikop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcmt 11 t3 04-pf 4425 |
| Schakering | 4425 |
| Dikte | 3,969 mm |
| Radius | 0,397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,91 excl. BTW
/ stuk
€ 21,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
