COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT DCET 07 02 01-UM 1115
DCMT 11 positieve plaat
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DCET 07 02 01-UM 1115
Rubix:A0451104
Fabrikant:5730498



Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT DCET 07 02 01-UM 1115
Deze DC0702 Sandvik Coromant wisselplaat is een hoogwaardige snijoplossing voor precisiebewerking. Perfect voor het opruwen van moeilijke materialen zoals taaie legeringen en roestvrij staal.
Functies:
De DC0702 is ontworpen voor optimale precisie en uitstekende spaanbeheersing. De coating van titaanaluminiumnitride (TiAlN) zorgt voor een hoge weerstand tegen slijtage en hoge temperaturen. Hij is geoptimaliseerd voor stabiele en efficiënte montage op CoroTurn® 107 gereedschaphouders en is geschikt voor voorbewerkingstoepassingen met een goede afwerking. Hij biedt effectieve spaanbeheersing en een verbeterde standtijd. De scherpe snijkant zorgt voor gladde oppervlakken en verbeterde maatnauwkeurigheid, terwijl de snijkracht laag blijft om trillingen te minimaliseren. Zijn Wiper-geometrie is perfect voor hoge voedingssnelheden. Hij kan gebruikt worden voor het draaien van staal (inclusief roestvast staal), gietijzer, non-ferrometalen en vuurvaste superlegeringen.
Specificaties:
- Gereedschapsmateriaal: gecoat hardmetaal.
- Coating: PVD TiAlN + TiAlN.
- Afmeting: 07.
- Kwaliteit: 1115 of 1125
- Invalshoek: 7°.
- Dikte: 2,3813 mm.
- Compatibele materialen: roestvrij staal en vuurvaste superlegeringen (kwaliteit 1115) en gietijzers, non-ferrometalen en staal (kwaliteit 1125).
- Toepassing: voorbewerken (opruwen) met goede oppervlaktekwaliteit.
- Bevestigingssysteem: vastschroeven.
Brand informatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Het Zweedse bedrijf is opgericht in 1942 en zet zich in voor innovatie en de optimalisatie van productieprocessen. Met een aanwezigheid in meer dan 150 landen, investeert Sandvik Coromant veel in onderzoek en ontwikkeling om steeds efficiëntere gereedschappen aan te bieden, die de productiviteit en precisie van verspanende bewerkingen verbeteren.
Functies:
De DC0702 is ontworpen voor optimale precisie en uitstekende spaanbeheersing. De coating van titaanaluminiumnitride (TiAlN) zorgt voor een hoge weerstand tegen slijtage en hoge temperaturen. Hij is geoptimaliseerd voor stabiele en efficiënte montage op CoroTurn® 107 gereedschaphouders en is geschikt voor voorbewerkingstoepassingen met een goede afwerking. Hij biedt effectieve spaanbeheersing en een verbeterde standtijd. De scherpe snijkant zorgt voor gladde oppervlakken en verbeterde maatnauwkeurigheid, terwijl de snijkracht laag blijft om trillingen te minimaliseren. Zijn Wiper-geometrie is perfect voor hoge voedingssnelheden. Hij kan gebruikt worden voor het draaien van staal (inclusief roestvast staal), gietijzer, non-ferrometalen en vuurvaste superlegeringen.
Specificaties:
- Gereedschapsmateriaal: gecoat hardmetaal.
- Coating: PVD TiAlN + TiAlN.
- Afmeting: 07.
- Kwaliteit: 1115 of 1125
- Invalshoek: 7°.
- Dikte: 2,3813 mm.
- Compatibele materialen: roestvrij staal en vuurvaste superlegeringen (kwaliteit 1115) en gietijzers, non-ferrometalen en staal (kwaliteit 1125).
- Toepassing: voorbewerken (opruwen) met goede oppervlaktekwaliteit.
- Bevestigingssysteem: vastschroeven.
Brand informatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Het Zweedse bedrijf is opgericht in 1942 en zet zich in voor innovatie en de optimalisatie van productieprocessen. Met een aanwezigheid in meer dan 150 landen, investeert Sandvik Coromant veel in onderzoek en ontwikkeling om steeds efficiëntere gereedschappen aan te bieden, die de productiviteit en precisie van verspanende bewerkingen verbeteren.
Sterke punten
- Uitstekende afwerkingskwaliteit voor precieze onderdelen.
- Hoge weerstand tegen slijtage en extreme temperaturen.
- Geoptimaliseerde geometrie voor efficiënt spanenbeheer.
- Verminderde snijkrachten om trillingen te minimaliseren.
- Lange standtijd dankzij TiAlN-coating.
- Compatibel met de CoroTurn 107 familie voor eenvoudige integratie.
- Hoge weerstand tegen slijtage en extreme temperaturen.
- Geoptimaliseerde geometrie voor efficiënt spanenbeheer.
- Verminderde snijkrachten om trillingen te minimaliseren.
- Lange standtijd dankzij TiAlN-coating.
- Compatibel met de CoroTurn 107 familie voor eenvoudige integratie.
Toepassingen
De DC0702 wisselplaat is ontworpen voor hoognauwkeurige draaitoepassingen in veeleisende industrieën zoals luchtvaart, auto-industrie en algemene machinebouw. Hij is ideaal voor het bewerken van roestvrij staal en non-ferromaterialen en blinkt uit in nabewerkingen waarbij oppervlaktekwaliteit essentieel is. Hij is bijzonder effectief voor het inwendig en uitwendig draaien van dunne werkstukken en garandeert een precieze snede en stabiele bewerking, zelfs onder de meest complexe omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 1115 |
| Type plaatje | dcet070201-um1115 |
| Dikte | 2,38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 259,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen