COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT DCMT 11 T3 08-UM 1125

DCMT 11 positieve plaat

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:DCMT 11 T3 08-UM 1125
Rubix:A0167029
Fabrikant:5730992
COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT DCMT 11 T3 08-UM 1125
Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT DCMT 11 T3 08-UM 1125


Deze Sandvik Coromant kwaliteit 1125 wisselplaat is een hoogwaardige snijoplossing ontworpen voor precisiebewerking. Het is ontworpen om een uitstekende afwerkingskwaliteit en duurzaamheid te bieden en is ideaal voor het bewerken van moeilijke materialen, waaronder taaie legeringen en roestvrij staal.

Functies:
De DCGT 07 02 02-UM 1125 is ontworpen voor optimale precisie en uitstekende spaanbeheersing. De coating van titaanaluminiumnitride (TiAlN) zorgt voor een hoge slijtvastheid en hoge temperaturen. Hij is geoptimaliseerd voor stabiele en efficiënte montage op CoroTurn® 107 gereedschapshouders en is geschikt voor voorbewerkingstoepassingen met een goede afwerking. Hij biedt effectieve spaanbeheersing en een verbeterde standtijd. De scherpe snijkant zorgt voor gladde oppervlakken en verbeterde maatnauwkeurigheid, terwijl de snijkracht laag blijft om trillingen te minimaliseren. Zijn Wiper-geometrie is perfect voor hoge voedingssnelheden. Hij kan gebruikt worden voor het draaien van staal (inclusief roestvast staal), gietijzer, non-ferrometalen en vuurvaste superlegeringen.

Specificaties:
- Gereedschapsmateriaal: gecoat hardmetaal.
- Coating: PVD TiAlN.
- Kwaliteit: 1125.
- Loodhoek: 7°.
- Neusradius: 0,2 mm.
- Snijlengte: 7 mm.
-Dikte: 2,3813 mm.
- Spaanbreekgeometrie: UM.
- Compatibele materialen: roestvrij staal, gietijzer, exotische legeringen.
- Toepassing: voorbewerken (opruwen) met goede oppervlaktekwaliteit.
- Bevestigingssysteem: vastschroeven.

Brand informatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Het Zweedse bedrijf is opgericht in 1942 en zet zich in voor innovatie en de optimalisatie van productieprocessen. Met een aanwezigheid in meer dan 150 landen investeert Sandvik Coromant veel in onderzoek en ontwikkeling om steeds efficiëntere gereedschappen aan te bieden en zo de productiviteit en precisie van verspanende bewerkingen te verbeteren.

Sterke punten

- Uitstekende afwerkingskwaliteit voor precieze onderdelen.
- Hoge weerstand tegen slijtage en extreme temperaturen.
- Geoptimaliseerde geometrie voor efficiënt spanenbeheer.
- Verminderde snijkrachten om trillingen te minimaliseren.
- Lange standtijd dankzij TiAlN-coating.
- Compatibel met de CoroTurn 107 familie voor eenvoudige integratie.

Toepassingen

De DCGT 07 02 02-UM 1125 wisselplaat is ontworpen voor draaien met hoge precisie in veeleisende industrieën zoals lucht- en ruimtevaart, auto-industrie en algemene machinebouw. De insert is ideaal voor het bewerken van roestvrij staal en non-ferromaterialen en blinkt uit in nabewerkingen waarbij oppervlaktekwaliteit essentieel is. Hij is bijzonder effectief voor het in- en uitwendig draaien van dunne werkstukken en garandeert een precieze snede en stabiele bewerking, zelfs onder de meest complexe omstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering1125
Type plaatjedcmt11t308-um1125
Dikte3,97 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
117,40 excl. BTW
/ 10 stuks
142,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen