Referenties
Iscar:DCMT 070204-SM IC907
Rubix:20791440
Fabrikant:5505156



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 070204-SM IC907 5505156
DCMT/DCGT-SM - 55° ruitvormige 7° positieve flankinserts, gebruikt voor semi-afwerking en afwerkingsdraaien. Spaanbreken in een gematigd toevoerbereik. Positieve spaanhoek, lage snijkrachten. Gebruikt voor een breed scala materialen, waaronder zachte en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,26 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2,5 g |
| Schakering | ic907 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 133,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen