De Wit

Filter opties
Categorieën
  • Gereedschappen & Meettechniek (55)
  • Tooling & Verspaning (1)
  • 1Merk / Fabrikant

    56 Product (en) met 56 variant (s):

    Relevance
    • Handvat
      Essen
    • Gewicht
      1750 g

    STRAATHAMER 1750 GR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • de wit:Z20 C
    • rubix:11062382
    58,88 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      600 mm
    • Breedte
      12 mm
    • Handvat
      T-kop

    DRAADPEN M/T-KOP 60CM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:0960
    • rubix:11062359
    • ean:8714936009601
    17,92 excl. BTW
    / stuk
    • Handvat
      Glasfiber
    • Gewicht
      2080 g

    STRAATHAMER 1750 GLASFIBER

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:0016
    • rubix:11062386
    • ean:8714936000165
    113,02 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      Hout
    • Lengte
      125 mm

    STRAATHAMERSTEEL STAPHORST

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:702
    • rubix:11062412
    • ean:8714936007027
    7,13 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      85 mm
    • Breedte
      300 mm
    • Handvat
      Essen

    GRASKANTSTEKER GESMEED

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:9101
    • rubix:11062334
    • ean:8714936091019
    51,33 excl. BTW
    / stuk
    • Breedte
      10 cm
    • Hoogte
      60 cm
    • Gewicht
      1,95 kg

    DRAINEERBOOR 60 CM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:2001
    • rubix:11062424
    • ean:8714936020019
    65,45 excl. BTW
    / stuk
    • Blad lengte
      400 mm

    AFSTEEKMES GESMEED

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • de wit:9927
    • rubix:11062308
    • ean:8714936099275
    20,40 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      210x300 mm
    • Lengte
      900 mm

    KLINKERTREKKER VERZINKT 900 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • de wit:0108
    • rubix:11062368
    • ean:8714936001087
    184,91 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      50 mm
    • Breedte
      140 mm

    HERCULES SCHOFFEL 14 CM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • de wit:3814
    • rubix:11062316
    • ean:8714936038144
    29,96 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      260x80 mm
    • Lengte
      750 mm

    BANDENTANG NORMAAL 800 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • de wit:0101
    • rubix:11062348
    • ean:8714936001018
    74,98 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      280x200 mm
    • Lengte
      700 mm

    BANDENTANG MET WIDIAPUNT 900 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • de wit:0114
    • rubix:11062354
    • ean:8714936001148
    204,48 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      50 mm
    • Breedte
      220 mm
    • Handvat
      Hout

    HERCULES SCHOFFEL 22 CM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • de wit:3822
    • rubix:11062324
    • ean:8714936038229
    33,83 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      50 mm
    • Breedte
      200 mm

    HERCULES SCHOFFEL 20 CM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • de wit:3820
    • rubix:11062322
    • ean:8714936038205
    33,83 excl. BTW
    / stuk
    • Breedte
      12 cm
    • Hoogte
      133 cm
    • Gewicht
      4,25 kg

    GRONDBOOR GEDRAAIDE PUNT 12 CM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • de wit:4012
    • rubix:11062426
    • ean:8714936040123
    173,58 excl. BTW
    / stuk
    • Handvat
      Glasfiber

    GLASFIBER STAPH. STRAATHAMER 7 CM

    • de wit:18
    • rubix:11062396
    • ean:8714936000189
    • Lengte
      50 mm
    • Breedte
      160 mm

    HERCULES RECHTHOEK SCHOFFEL MODEL VENLO 16 CM ZONDER STEEL

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:3816
    • rubix:11062318
    • ean:8714936038168
    31,56 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      50 mm
    • Breedte
      180 mm

    HERCULES SCHOFFEL 18 CM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:3818
    • rubix:11062320
    • ean:8714936038182
    31,56 excl. BTW
    / stuk
    • Sectie
      50 mm
    • Lengte kop
      220 mm
    • Lengte
      260 mm

    TEGELKLOPPER HEROS 0801

    • de wit:0801
    • rubix:11062414
    • ean:8714936008017
    • Snijcapaciteit
      150x140 mm
    • Lengte
      800 mm

    BANDENTANG MET RUBBER

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:0105
    • rubix:11062352
    • ean:8714936001056
    140,27 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      1550 mm
    • Handvat
      Glasfiber
    • Gewicht
      3500 g

    STAMPER ROND MET FIBERSTEEL

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:0503
    • rubix:11062366
    • ean:8714936005030
    109,36 excl. BTW
    / stuk
    • Handvat
      Glasfiber

    FIBER COMBIHAMER 5 CM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:27
    • rubix:11062406
    • ean:8714936000271
    171,20 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      10 mm
    • Lengte
      600 mm

    DRAADPEN 60 CM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:0916
    • rubix:11062358
    • ean:8714936009168
    19,04 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      40 mm
    • Materiaal
      Nylon

    FIBERDOP/COMBI-HAMER

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:25
    • rubix:11062410
    • ean:8714936000257
    27,17 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      260x80 mm
    • Lengte
      900 mm

    BANDENTANG KLEIN LANG 900 MM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • de wit:0111
    • rubix:11062350
    • ean:8714936001117
    76,08 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 56