SMC SMOORVENTIEL AS4211F-04-10SA

Debietbegrenzer AS1000/2000/3000/4000F-A serie

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AS4211F-04-10SA
Rubix:05276821
Fabrikant:AS4211F-04-10SA
SMC SMOORVENTIEL AS4211F-04-10SA

Technische samenvatting

Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typedebietbegrenzer as1000/2000 serie
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS4211F-04-10SA


Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietbegrenzer as##1f-#a serie

Sterke punten

360° draaibaar. Vergrendelbare plunjer.

Toepassingen

Geschikt voor polyurethaan en nylon leidingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typedebietbegrenzer as1000/2000 serie
€ 18,59 excl. BTW
/ stuk
€ 22,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen