FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP VFOH-LE-A-G18-Q4 578797
Debietbegrenzer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VFOH-LE-A-G18-Q4
Rubix:05116788
Fabrikant:578797
EAN:4052568262716

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP VFOH-LE-A-G18-Q4 578797
eenrichtingsstroomventiel VFOH-LE-A-G18-Q4 Ventielfunctie=eenrichtingsstroomregelfunctie voor uitlaatlucht, Pneumatische verbinding, poort 1=QS-4, Pneumatische verbinding, poort 2=G1/8, Type aansturing=handmatig, Instelelement=externe zeskant
One-way flow control valve VFOH-LE-A-G18-Q4 578797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,95 excl. BTW
/ stuk
€ 35,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen