FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLSA-1/8-QS-6 540661
Debietregelaar GRLSA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:GRLSA-1/8-QS-6
Rubix:05118574
Fabrikant:540661
EAN:4052568090487

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLSA-1/8-QS-6 540661
Debietregelaar met terugslag GRLSA-1/8-QS-6 met fix-offset, voor een optimale instelling van het debiet. Ventielfunctie=Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=QS-6, Pneumatische aansluiting 2=G1/8, Soort bediening=manueel, Instelelement=Binnenzeskant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,25 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,00 excl. BTW
/ stuk
€ 37,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen