Referenties
SMC:ASG220F-M5-04
Rubix:05282208
Fabrikant:ASG220F-M5-04
EAN:3618035528962

Technische samenvatting
| Type koppeling | m5-aansluiting (stekkerverbinding, haakse uitvoering) |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel asg220f-m5-04 |
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASG220F-M5-04
De "ASG"-serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het wegspoelen de standaard debietregelingen zou kunnen aantasten, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen naar 10. Het huis en de afstelling zijn gemaakt van witte hars met een hoge impact voor een strakke uitstraling. Deze serie bevat ook SMC's one-touch fitting die beschikbaar is voor slangmaten van 4 mm tot 12 mm OD.
Roestvrij staal 316
-Poortgrootte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Toepasselijke buisdiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Lichaamsgrootte: 2 (M5)
Type regeling: 0 (meter-uit)
Poortgrootte: M5 (M5x0,8)
Toepasbare buis: 04 (ø4)
S: Geen
Borgmoer: Standaard (zeskant)
-Poortgrootte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Toepasselijke buisdiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Lichaamsgrootte: 2 (M5)
Type regeling: 0 (meter-uit)
Poortgrootte: M5 (M5x0,8)
Toepasbare buis: 04 (ø4)
S: Geen
Borgmoer: Standaard (zeskant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | m5-aansluiting (stekkerverbinding, haakse uitvoering) |
| Type | smc smoorventiel asg220f-m5-04 |
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing); ventielzitting: roestvrij staal 303; afdichting: speciale fkm |
| Debiet | 90 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | asg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,02 excl. BTW
/ stuk
€ 49,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen