SMC DIN RAIL MONTAGE BEUGEL AS-25D

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS-25D
Rubix:05288354
Fabrikant:00769286
EAN:3618035551052
SMC DIN RAIL MONTAGE BEUGEL AS-25D
Technische samenvatting
Typedoorstroomregeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIN RAIL MONTAGE BEUGEL AS-25D


Lichtgewicht, compact en een nauwkeurige regeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met inline- en elleboogconstructies voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Borgmoeren zijn standaard inbegrepen, evenals vereenvoudigde montage.

Sterke punten

•Flow rate can be adjusted with a flat head screwdriver
Prevents inadvertent manual operation
Meter-out and meter-in types can be visually distinguished by the flow direction symbol on the metal body
On standard models, all brass parts are electroless nickel plated

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedoorstroomregeling
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,42 excl. BTW
/ stuk
4,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen