BAHCO DECOUPEERZAAG 15T 100MM 5D 91-3PM-5P

Decoupeerzaagblad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:91-3PM-5P
Rubix:A0767299
EAN:7311518260156
BAHCO DECOUPEERZAAG 15T 100MM 5D 91-3PM-5P

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaalbim
Typedecoupeerzaagblad
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DECOUPEERZAAG 15T 100MM 5D 91-3PM-5P


De Bahco decoupeerzaagbladen met T-schacht zijn ontworpen voor het zagen van metaal en passen op de meeste decoupeerzagen op de markt. De 91-M-serie omvat elf referenties in HSS en bimetaal, met verschillende lengtes en zaagcapaciteiten.

Kenmerken:
De standaard T-schacht, ook wel Euro-schacht genoemd, is compatibel met de meeste decoupeerzagen van de belangrijkste merken op de markt, zoals AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo en Milwaukee.
De serie bestaat uit twee materialen:
• snelstaal, of HSS, biedt een goede duurzaamheid en is geschikt voor het zagen van de meeste materialen;
• bimetaal, of BiM, combineert de zaageigenschappen van HSS met de flexibiliteit van koolstofstaal, waardoor de zaagbladen bijzonder breukbestendig zijn.
Het universele zaagblad is voorzien van een progressieve vertanding: de fijne tanden bevinden zich dicht bij de schacht voor het zagen van dunne materialen en worden naar de punt toe geleidelijk grover voor het zagen van dikkere materialen. Elke referentie wordt geleverd in een verpakking van vijf stuks op een informatiekaart, wat de opslag en traceerbaarheid in de werkplaats vergemakkelijkt.

Specificaties:
• Type schacht: T-schacht (Euro-schacht)
• Verpakking: 5 zaagbladen per kaart

• Bimetaalzaagbladen:
◦ 91-3PM-5P: totale lengte 100 mm, zaagbladlengte 77 mm, breedte 9,8 mm, dikte 1 mm, 15/23 TPI, type vertanding 2, materiaal BiM, gewicht 35 g
◦ 91-433-5P: totale lengte 100 mm, zaagbladlengte 77 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 8 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 28 g
◦ 91-522-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 13 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 21 g
◦ 91-611-5P: totale lengte 132 mm, zaagbladlengte 108 mm, breedte 9,8 mm, dikte 1 mm, 25 TPI, type vertanding 1, materiaal BiM, gewicht 46 g
◦ 91-612-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 0,9 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal BiM, gewicht 19 g
◦ 91-622-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 0,9 mm, 13 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 19 g
◦ 91-7V1-5P: totale lengte 132 mm, zaagbladlengte 108 mm, breedte 9,8 mm, dikte 1 mm, 14 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 45 g

• Zaagbladen van snelstaal:
◦ 91-502-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 36 TPI, type vertanding 1, materiaal HSS, gewicht 22 g
◦ 91-512-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal HSS, gewicht 21 g
◦ 91-512-25P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal HSS, gewicht 104 g
◦ 91-517-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 6,4 mm, dikte 1 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal HSS, gewicht 18 g

Sterke punten

• Compatibel met de meeste decoupeerzagen op de markt
• Progressieve vertanding vergemakkelijkt het zagen van materialen met verschillende diktes met één zaagblad
• Duurzaam zaagblad voor het zagen van metaal

Toepassingen

Deze decoupeerzaagbladen zijn bestemd voor het zagen van metaal in productieomgevingen, onderhoudsdiensten, bij montagewerkzaamheden en bij slotenmakerswerkzaamheden. Afhankelijk van de gekozen referentie zijn ze geschikt voor het zagen van dun plaatmetaal of dikkere metalen onderdelen. Dankzij de compatibiliteit met decoupeerzagen van verschillende merken kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in professionele gereedschapsparken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Lengte100 mm
Materiaalbim
Typedecoupeerzaagblad
Verpakking5 bladen (5p) op informatieve kaart
Totale lengte100 mm
Aantal tanden per cm9,06
Aantal tanden2
Aangepaste tariefcode82021000
€ 9,23 excl. BTW
/ stuk
€ 11,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen