METABO DECOUPEERZAAGBLADEN 2MM 623631000 (PK=5ST)
Decoupeerzaagbladen "basic wood"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623631000
Rubix:19091462
Fabrikant:623631000
EAN:4007430407368

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLADEN 2MM 623631000 (PK=5ST)
goede zaagresultaten bij een lange standtijd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 51 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 51 mm |
| Aantal tanden per cm | 5 |
| Aantal tanden | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,57 excl. BTW
/ pak
€ 4,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen