Referenties
Bosch:2608665462
Rubix:A0934522
EAN:4053423853728



Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAGBLAD T101 B + T308BFP 25X 2608665462
Bosch decoupeerzaagblad t101 b + t308bfp 25x 2608665462
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 26 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | kunststoffverpackung, hülse, mit euroloch |
| Totale lengte | 100 mm |
| Aantal tanden per cm | 3,54 |
| Aantal tanden | 28 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,91 excl. BTW
/ stuk
€ 53,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
