METABO DECOUPEERZAAGBLADEN BIM 66MM 1,9-2,3 PROGR. (PK=5ST)
Decoupeerzaagbladen "metal premium"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623929000
Rubix:A0218107
Fabrikant:623929000
EAN:4007430144003

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLADEN BIM 66MM 1,9-2,3 PROGR. (PK=5ST)
breukbestendig bij een lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 66 mm |
| Materiaal | bim |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 66 mm |
| Aantal tanden per cm | 5,3 |
| Aantal tanden | 34,7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,45 excl. BTW
/ pak
€ 13,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen