BOSCH DECOUPEERZAAGBLAD T 141 HM 2608900563 (PK=3ST)
Blad T141HM 3st Fiber Plaster
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:EXPERT Fibre Plaster T141HM Jigsaw Blade (2608900563)
Rubix:A0322282
Fabrikant:2608900563
EAN:4059952537870

Documenten
Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAGBLAD T 141 HM 2608900563 (PK=3ST)
Voor veeleisende materialen is een sterk decoupeerzaagblad nodig, maar deze heb je ook nodig om goed te kunnen zagen. Versleten zaagbladen klaren de klus niet, dus een lange levensduur en kwaliteit gaan hand in hand met de EXPERT Fibre Plaster. De hardmetalen tanden zagen de sterkste abrasieve materialen zoals cementvezelplaat, gipsplaat en glasvezelversterkte kunststoffen. En doordat ze blijven werken, hebben ze een maximale productiviteit.
Voor veeleisende materialen is een sterk decoupeerzaagblad nodig, maar deze heb je ook nodig om goed te kunnen zagen. Versleten zaagbladen klaren de klus niet, dus een lange levensduur en kwaliteit gaan hand in hand met de EXPERT 'Fiber Plaster'. De hardmetalen tanden zagen de sterkste abrasieve materialen zoals cementvezelplaat, gipsplaat en glasvezelversterkte kunststoffen. En doordat ze blijven werken, hebben ze een maximale productiviteit.
Sterke punten
- Lange levensduur bij het zagen in schurende bouwmaterialen
- Grove tanding met constante tandafstand om dikke en taaie materialen te verwerken
- Zijdelingse tanding om dikkere materialen efficiënt te snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal | carbide |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Totale lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,96 excl. BTW
/ stuk
€ 50,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
