METABO DECOUPEERZAAGBLADEN 250/4MM HCS 623835000 (PK=3ST)
Decoupeerzaagbladen "precision wood"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623835000
Rubix:A0216038
Fabrikant:623835000
EAN:4061792179691

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLADEN 250/4MM HCS 623835000 (PK=3ST)
uitermate robuust dankzij het extra dikke zaagblad, nauwkeurige haakse zaagsnedes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 3 stuks |
| Totale lengte | 250 mm |
| Aantal tanden per cm | 2,36 |
| Aantal tanden | 55 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,35 excl. BTW
/ pak
€ 34,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen