METABO DECOUPEERZAAGBLAD HSS 66MM 1,1-1,5 623926000 (PK=5ST)
Decoupeerzaagbladen "basic metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623926000
Rubix:A0218071
Fabrikant:623926000
EAN:4007430143990

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLAD HSS 66MM 1,1-1,5 623926000 (PK=5ST)
goede zaagresultaten bij een lange standtijd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 66 mm |
| Materiaal | hss |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 66 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,58 excl. BTW
/ pak
€ 9,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen