MILWAUKEE DECOUPEERZAAG HOUT T 344 D SNEL 105X4MM (PK=5ST)
Decoupeerzaagbladen voor snel zagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932311633
Rubix:A0652925
EAN:4002395301508


Technische samenvatting
| Lengte | 105 mm |
|---|---|
| Materiaal | hcs (high carbon steel) |
| Type | decoupeerzaagblad |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DECOUPEERZAAG HOUT T 344 D SNEL 105X4MM (PK=5ST)
De scherpe en agressieve tandgeometrie is ideaal voor uiterst snel zagen in hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 105 mm |
| Materiaal | hcs (high carbon steel) |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 105 mm |
| Aantal tanden per cm | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,64 excl. BTW
/ pak
€ 15,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden