BOSCH DECOUPEERZAAGBLADENSET METAL ADV 10-D 2607012070
DECOUPEERZAAGBLADENSET
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2607012070
Rubix:A0934514
EAN:4053423705263



Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAGBLADENSET METAL ADV 10-D 2607012070
Bosch decoupeerzaagbladenset metal adv 10-d 2607012070
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 76 mm |
| Materiaal | hss / bim |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | kunststof opbergdoos met euro-gat, 10 stuks |
| Totale lengte | 100 mm |
| Aantal tanden per cm | 14,29 |
| Aantal tanden | 97 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,14 excl. BTW
/ stuk
€ 23,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
