BAHCO ZAAGBLAD BHS SUPERIOR LAM 20 EX-20-LAM-C
Zaagblad Superior EX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:EX-20-LAM-C
Rubix:10067297
EAN:7311518298326

Documenten
Productdetails : BAHCO ZAAGBLAD BHS SUPERIOR LAM 20 EX-20-LAM-C
Zaagblad voor laminaat en houten vloeren. Unieke XT-vertanding, hard point tanden blijven langer scherp. Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort. Low-friction roestwerende coaTing. Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL. Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem.
Sterke punten
•For cutting laminate and wooden floors
Long-lasting sharpness from the unique XT-teething, hard point teeth
Thicker blade for high-precision and straight cutting with exceptionally good stability and comfort
Low-friction, rust-protective coating
To be used together with the Bahco handsaw system handles, EX-RL, EX-RM or EX-LL
Quick and easy attachment of the blade to the handle using the patented click system
Long-lasting sharpness from the unique XT-teething, hard point teeth
Thicker blade for high-precision and straight cutting with exceptionally good stability and comfort
Low-friction, rust-protective coating
To be used together with the Bahco handsaw system handles, EX-RL, EX-RM or EX-LL
Quick and easy attachment of the blade to the handle using the patented click system
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Lengte | 500 mm |
| Type | handzaagblad |
| Totale lengte | 500 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,64 excl. BTW
/ stuk
€ 47,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
