Referenties
Milwaukee:4933500555
Rubix:A0878844
Fabrikant:4933500555
EAN:4058546618575





Productdetails : MILWAUKEE M18 FUEL DECOUPEERZAAGMACHINE M18 FBJS-0X
MILWAUKEE® M18 FUEL™ body grip jigsaw with brushless POWERSTATE™ motor cuts up to 32 m in 19 mm OSB. FIXTEC™ blade clamp for fast and easy blade change. Five stage pendulum action and 3500 SPM for increased cutting performance. Ambidextrous on/off switch allows user to turn the tool on in any position. 6-speed settings with auto controlled start mode. Dust blower allows a free cut line. Integrated LED light. Weight without battery 2,1 kg. Supplied without batteries and charger in a HD box.
Milwaukee M18 FUEL decoupeerzaag (tool only) met 800-3500 spm en 25 mm slag voor snelle, gecontroleerde sneden in hout tot 100 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Snijcapaciteit | 100 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | m18 fbjs-0x |
| Onbelast toerental | 3500 rpm |
| Slaglengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,90 excl. BTW
/ stuk
€ 384,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen